Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: Serie Estelar SS-3000-SGR. Conjunto de válvula de una etapa. Tamaño del émbolo: 1-7/8 pulg. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 2500 psi. Grado de comida. Capacidad: 1500 gph. Motor faltante. Entrada: 3 pulgadas de diámetro. Puerto ACME. Salida: 2-1/2 pulg. de diámetro. (se reduce a 1”) puerto ACME. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tPPMI202.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-3000-SGR Stellar Series
  • Número de serie: 266580
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente