Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell - 1800 PSI

Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell - 1800 PSI

1997 Bomba de alta presión Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 3000. Capacidad: 2400 gph a 1800 psi. Válvulas de asiento de asiento, émbolos de 2 pulg. y válvula de paso único. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Marathon: 75 hp, 1775 rpm, 230/460V, 171/86a, 60 Hz, trifásico. (1) Intercambiador de calor de productos de transferencia térmica: Modelo no. RM-2S. Presión de funcionamiento: 150 psi a 350 ˚F. (1) Bomba hidráulica con motor Leeson: ½ hp, 1725 rpm, 115 /208-230 v, 60 Hz, 1 fase. Información de la polea: (1) impulsor de 9 pulgadas, (1) impulsado de 9-3/4 pulgadas. Caja de cambios Dodge: relación de transmisión de 5,5 a 1. Entradas/salidas: (1) brida de 3 pulg., (2) línea I de 3 pulg., (2) FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 11-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDC334.70
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 3000
  • Número de serie: 191169-97
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 2400
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1800
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 75 hp Marathon Electric motor, (1) 0.5 hp Hydraulic pump with Leeson motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 59.5
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell - 1800 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente