Recirculador de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 156 pulgadas, 2350 galones, 2 bombas de 7 HP).

Recirculador de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 156 pulgadas, 2350 galones, 2 bombas de 7 HP).

Recirculador horizontal de amoníaco RVS. N.º de serie: 68250. Junta Nacional: 68250. Presión máxima de trabajo (MAWP): 300 PSIG a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 450 PSI. Año: 1986.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB01
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 68250
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 60
  • Longitud del tanque (pulgadas): 158
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,350
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 68250
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 450 PSI
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Teikoku
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 7
  • Descripción(es) de la bomba: Teikoku Ammonia Pump - Model: R41-316F4AM-0510TS1-E, GPM: 100.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Teikoku Ammonia Pump - 7 HP, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 220
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1986
  • Año retirado de la producción: 2025
Recirculador de amoníaco horizontal (60 pulgadas x 156 pulgadas, 2350 galones, 2 bombas de 7 HP).