Horno calentador de tambor serie Sahara de Benko Products

Horno calentador de tambor serie Sahara de Benko Products

1998 Horno calentador de tambores serie Sahara de Benko Products. Modelo: 6E8-1S. Capacidad: 8 bidones. Altura de carga del horno: 1 pie 3 pulgadas. Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 350 °F. Los listones de acero en el piso están espaciados a 6 pulgadas para permitir que los fluidos derramados drene hacia la bandeja de contención de acero. Sensor de puerta abierta/cerrada. Dimensiones de entrada del ventilador: 10 in x 10 in. Motor eléctrico industrial Baldor: 1/3 hp. Dimensiones interiores del horno: 9 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN200).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA213
  • Fabricante: Benko Products Inc.
  • Modelo: 6E8-1S
  • Número de serie: J129098
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Horno calentador de tambor serie Sahara de Benko Products
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente