Horno de túnel de vapor de acero inoxidable - 24 pulg. de ancho

Horno de túnel de vapor de acero inoxidable - 24 pulg. de ancho

1998 Horno Túnel de Vapor de Acero Inoxidable. Las marcas en la placa de identificación parecen ser asiáticas. Ancho de la correa: 24 pulg. Espacio entre la correa: 0,5 pulg. Espacio libre para la altura del producto: 2,75 pulg. Longitud interior: 26 pies. Inyección de vapor mediante tubería debajo de la cinta. Paneles laterales aislados con puertas de acceso de 33,5 x 15,5 pulgadas. Paneles de acceso superior de 27,5 x 31 pulgadas. Conexiones de descarga de ventilación redondas en cada extremo. Motor US Motors Unimount 125 modelo E186 de 1 HP, 1,745 RPM, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios Varidrive de US Motors en el módulo Syncrogear de US Motors. Transmisión por engranajes: 7,5 a 75 RPM finales. Cuenta con un dispositivo tensor de correa. El indicador de temperatura marca hasta 200 grados Celsius. La unidad se separa en dos piezas para su transporte. Longitud total: 30 pies. Dimensiones generales (dos secciones): (A): 176 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (B): 176 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMHT04
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del túnel
  • ¿Refrigeración o calefacción? Heating Tunnel
  • Longitud del túnel cerrado (pies): 26
  • Espacio libre de altura del producto (pulgadas): 2.75
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 360
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
Horno de túnel de vapor de acero inoxidable - 24 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente