Horno eléctrico Lindberg - 450 Kw

Horno eléctrico Lindberg - 450 Kw

1993 Horno eléctrico Lindberg: 450 Kw. Modelo: 843S A26-B33-C78-D2-E10. Número de serie: 939261-E. Temperatura máxima: 1,112 °F. Requisitos eléctricos: 460/230 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRD231a.a
  • Fabricante: Linberg
  • Modelo: 843S A26-B33-C78-D2-E10
  • Número de serie: 939261-E.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 460/230
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 62
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
Horno eléctrico Lindberg - 450 Kw
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente