Horno túnel de acero inoxidable con 24 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho

Horno túnel de acero inoxidable con 24 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho

Horno Túnel a gas con 24 quemadores montados encima de la cinta. Ancho del cinturón: 24 pulgadas. Espacio libre del producto en el área del horno: 2,75 pulg. Espacio entre la cinta transportadora: 0,5 pulg. Especificaciones del quemador: Quemador infrarrojo asiático tipo A-1601 (Taiwán). Tasas de consumo de gas (por quemador): 0,45 kg/h con GLP / 0,49 m^3/h GNV. Calor: 5.400 kcal/h (por quemador). El túnel tiene una construcción de acero inoxidable. No hay ninguna placa de identificación ni marca en el túnel. Previamente instalado en una aplicación de cocción de pescado en Texas. Un extremo del transportador cuenta con un soplador de cuchilla de aire, un transportador de inmersión con rodillo y un segundo soplador de aire. Cuenta con tanque de inmersión de limpieza para transportador. La transmisión mecánica de velocidad variable es ajustable. Motor: Dayton modelo 3N297A, 0,5 HP, 230/460V, trifásico, 60Hz. Incluye un controlador de motor Altivar 16 modelo Telemechanique de Square D Company, que se enviará suelto sin carcasa. El área del horno es de aproximadamente 11 pies 9 pulgadas de largo. Longitud total: 17 pies.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMHT05
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Horno túnel de acero inoxidable con 24 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente