Hosokawa Bepex Rietz RP-8-K115 Ángulo - Desintegrador

Hosokawa Bepex Rietz RP-8-K115 Ángulo - Desintegrador

Ángulo Hosokawa Bepex Rietz RP-8 - Desintegrador, Modelo RP-8-K115, S/N RP-66570. Entrada de 7-½ pulgadas de diámetro, Salida: 13-½ pulgadas de ancho, 2 pulgadas de alto. Tiene impulsores de 7-½ pulgadas. Motor Reliance, 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 voltios, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 213 T. Dimensiones totales: 15-½ pulgadas de ancho, 24 pulgadas de largo, 25-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81587.8a
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP-8-K115
  • Número de serie: RP-66570
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hosokawa Bepex Rietz RP-8-K115 Ángulo - Desintegrador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente