Houston Fearless 76 Chemmaster 30S Tanque de mezcla y transferencia - 30 galones

Houston Fearless 76 Chemmaster 30S Tanque de mezcla y transferencia - 30 galones

Tanque de mezcla y transferencia Houston Fearless 76 Chemmaster 30S: 30 galones. S/N: 089. Construcción en acero inoxidable. Fuente de alimentación: 120 V, 2,4 amperios, 60 Hz, monofásica. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) tubo de PVC de 1/2 pulg. (drenaje), (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (manguera de transferencia). Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP323.1a
  • Fabricante: Houston Fearless
  • Número de serie: 89
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: open top. Outlets: (1) 1/2 in. PVC tube (drain), (1) 3/4 in. dia. port (transfer hose).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 120
  • Amperios de motor: 2.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Houston Fearless 76 Chemmaster 30S Tanque de mezcla y transferencia - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente