Houston Fearless 76 Chemmaster 30S Tanque de mezcla y transferencia - 30 galones

Houston Fearless 76 Chemmaster 30S Tanque de mezcla y transferencia - 30 galones

Tanque de mezcla y transferencia Houston Fearless 76 Chemmaster 30S: 30 galones. Modelo: 140700. S/N: 2312. Construcción de acero inoxidable. Fuente de alimentación: 115 V, 2,4 amperios, 60 Hz, monofásica. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) tubo de PVC de 1/2 pulg. (drenaje), (1) 1/2 pulg. de diámetro. Tubo de PVC (manguera de transferencia). Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP325.1a
  • Fabricante: Houston Fearless
  • Modelo: 140700
  • Número de serie: 2312
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Stainless Steel
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: open top. Outlets: (1) 1/2 in. PVC tube (drain), (1) 1/2 in. dia. PVC tube (transfer hose).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 2.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Houston Fearless 76 Chemmaster 30S Tanque de mezcla y transferencia - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente