Howden MK4B/WRV321/165 Rotary Bare Screw Compressor

Howden MK4B/WRV321/165 Rotary Bare Screw Compressor

Howden Rotary Bare Screw Compressor. Model: MK4B/WRV321/165. Serial No: 367338. Contract No: JH2005. Max Pressure: 350 PSI. Max Speed: 3500 RPM. Swept Volume(m3/hr): 4790. Sound Pressure(dBa): 90.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA10
  • Fabricante: Howden
  • Modelo: MK4B/WRV321/165
  • Número de serie: 367338
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • Modelo de compresor: MK4B/WRV321/165
  • Compresor SN: 367338
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2005
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 7,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Howden MK4B/WRV321/165 Rotary Bare Screw Compressor