Howe Corporation J56 Compresor alternativo desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)

Howe Corporation J56 Compresor alternativo desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)

Compresor alternativo Howe. Modelo J-56. Marcas: 540-A-2, 53 A-3. Refrigerante: NH4/R-717, amoniaco. Número de cilindros: 6. Culatas refrigeradas por agua. Cero horas de Mfg. Co desde la reconstrucción de la fábrica. Clasificación nominal a 1200 RPM (amoníaco): 121,2 TR / 135,6 BHP a +20 F de succión / 96,2 F de condensación. Clasificación nominal a 1200 RPM (freón R-22): 111,20 TR / 130 BHP a +20 F de succión / 95 F de condensación. Diferencial de presión máxima: 175 PSIG. Temperatura máxima de descarga: 300F. Peso: 2.800 libras. Dimensiones: 56 x 56 x 46 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCJM03.6
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: J56
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howe Corporation
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: J56
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 175
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 46
  • Peso libras): 2800
Detalles adicionales del producto
Howe Corporation J56 Compresor alternativo desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente