Howe Rapid Freeze Scotsman Hielo en escamas - 1 tonelada

Howe Rapid Freeze Scotsman Hielo en escamas - 1 tonelada

1995 Máquina de hielo en escamas Scotsman Rapid Freeze de Howe. Modelo: 2000-RL-HP62. Producción aproximada de hielo por 24 horas: 2000 libras. Refrigerante: HP62. Requisitos eléctricos: 230 V/monofásico/60 Hz. Requisito de refrigeración: 17.000 BTU/h (varía según la aplicación). Peso aproximado de envío: 400 libras. Aplicaciones comunes: mariscos, hortalizas, hortalizas, catering, carnes, panaderías, lácteos, supermercados, etc.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: URLA04
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: 2000-RL-HP62
  • Número de serie: 14577
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Howe Rapid Freeze Scotsman Hielo en escamas - 1 tonelada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente