Máquina de hielo en escamas Howe Rapid Freeze de acero inoxidable de 30 pulgadas (refrigeración con amoníaco (R-717))

Máquina de hielo en escamas Howe Rapid Freeze de acero inoxidable de 30 pulgadas (refrigeración con amoníaco (R-717))

Máquina de hielo en escamas Howe Rapid Freeze de acero inoxidable. Modelo: 30EAR. N.º de serie: 37347. Refrigerante anterior: Amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: VAP02
  • Fabricante: Howe Rapid Freeze
  • Modelo: 30EAR
  • Número de serie: 37347
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 8/4-4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 50
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Máquina de hielo en escamas Howe Rapid Freeze de acero inoxidable de 30 pulgadas (refrigeración con amoníaco (R-717))