Motor de inducción trifásico Howell Electric (125 HP, 1185 RPM, 220/440 V)

Motor de inducción trifásico Howell Electric (125 HP, 1185 RPM, 220/440 V)

Motor de inducción trifásico Howell Electric. N.º de serie: 9532V. Alimentación: 125 HP, 220/440 V, 1185 RPM, 294/147 A, 60 Hz, trifásico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA19A
  • Fabricante: Howell Electric
  • Número de serie: 9532V
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Howell Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,185
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 294
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: Rotary Vane Compressor
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de inducción trifásico Howell Electric (125 HP, 1185 RPM, 220/440 V)