Motor de inducción trifásico Howell Electric (200 HP, 885 RPM, 440 V)

Motor de inducción trifásico Howell Electric (200 HP, 885 RPM, 440 V)

Motor eléctrico de inducción trifásico Howell Electric. N.º de serie: 8704Y. Tipo: N1. Alimentación: 200 HP, 246 A, 885 RPM, trifásico, 440 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA09A
  • Fabricante: Howell Electric
  • Número de serie: 8704Y
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Howell Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 885
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 246
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 2,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de inducción trifásico Howell Electric (200 HP, 885 RPM, 440 V)