Hyundai Crown Triton Motor With Fan Package (10 HP)

Hyundai Crown Triton Motor With Fan Package (10 HP)

Unused Fan Package with Hyundai Crown Triton Motor. Model: HLS256SR335B. Cat No: HHI10-12-256T. Frame 256T. Type: HLS. Power Supply - 10 Hp, 230/460 Volt, 60 Hz, 3 Ph, 27.6/13.8 Amps, 1175 RPM, TEFC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: USCS27
  • Fabricante: Hyundai Crown Triton
  • Modelo: HLS256SR335B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Crown Triton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1,175
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27.6/13.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Hyundai Crown Triton Motor With Fan Package (10 HP)