Ibex (Alfa Laval) 220 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Ibex (Alfa Laval) 220 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Bomba de desplazamiento positivo Ibex (Alfa Laval) de acero inoxidable. Modelo 220. S/N 1-53639-01-D. Base pintada, 1/2 hp 90 CC 1725 rpm, conexiones de abrazadera de 1 pulg., 24 pulg. de largo x 19 pulg. de ancho x 50 pulg. de alto (ACN31).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 32a.GR044.1
  • Fabricante: Ibex
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 1-53639-01-D
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Ibex (Alfa Laval) 220 Bomba Positiva Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente