Idex Corporation Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo

Idex Corporation Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo

Bomba de desplazamiento positivo Wright de Idex Corporation. Modelo: 0150. S/N: 07G4963. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Carro portátil de acero inoxidable. (1) interruptor de parada de emergencia de encendido/apagado. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 2 pulgadas. Motor Leeson: 1 hp, 1725 rpm, 115/208-230 v, 12,8/6,4 a, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 3 pies 3-1/4 pulgadas de alto (ACN70).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EMRW003
  • Fabricante: Idex Corporation
  • Modelo: 150
  • Número de serie: 07G4963
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Idex Corporation Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente