Imán pasante de flujo de polvo de Bunting Magnetics Co.

Imán pasante de flujo de polvo de Bunting Magnetics Co.

Bunting Magnetics Co. Flujo de polvo a través del imán. (2) Puertas magnetizadas. (1) 8 pulgadas de diámetro. entrada. (1) Salida de 8 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 1 pie 7-5/8 pulgadas de largo x 1 pie ¾ pulgadas de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0360.2
  • Fabricante: Bunting Magnetics Co.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19.625
  • Ancho (pulgadas): 12.75
  • Altura (pulgadas): 13.5
Detalles adicionales del producto
Imán pasante de flujo de polvo de Bunting Magnetics Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente