Imanes de productos de acero inoxidable

Imanes de productos de acero inoxidable

Imán de producto de acero inoxidable. (1) Dimensiones del imán de acero inoxidable: 1 pie de largo x 8 pulgadas de ancho con (4) imanes de 1-1/4 pulgadas. (1) Dimensiones del imán de acero inoxidable: 1 pie 4 pulgadas de largo x 10-3/8 pulgadas de ancho con (5) imanes de 1 pulgada.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0358.a-02
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 10.375
Detalles adicionales del producto
Imanes de productos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente