Serpentín evaporador de amoníaco Imeco ATRB-144.25 - 1,2 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco ATRB-144.25 - 1,2 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Evaporador enfriador IMECO ATRB-144.25, 230/460 voltios, trifásico, ATR, 1.2 toneladas, 1 ventilador, motores de 1/4 hp y 2842 CFM, bandeja de drenaje de acero inoxidable. Unidad diseñada para alimentación inferior recirculada (amoníaco). Capacidad nominal: 1.2 toneladas (14,560 BTU/h a 10 grados Celsius).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI01
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: ATRB-144-.25
  • Número de serie: 17749-2
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 1.2
  • Flujo de aire (CFM): 2,842
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Descongelar sartén: N/A
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 1
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
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: .80
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco ATRB-144.25 - 1,2 TR, 1 ventilador (baja temperatura)