Serpentín evaporador de amoníaco Imeco FCL-62104-2-3 - 23,7 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco FCL-62104-2-3 - 23,7 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Evaporadores de refrigeración IMECO FCL-62104-2-3. Dos ventiladores de 42", 4 aletas por pulgada, motores de 3 HP y un caudal de aire de 37,648 CFM. La unidad está diseñada para operación con alimentación por expansión directa y serpentín de descongelación por aire.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI30
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: FCL-62104-2-3
  • Número de serie: 1256-1 LH1
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 23.7
  • Flujo de aire (CFM): 39,642
  • Velocidad de la cara (FPM): 637
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 62.22
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Descongelar sartén: N/A
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 87
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) - Fan Motors: 3 HP, 230/460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 154
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 83
  • Peso libras): 7,048
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco FCL-62104-2-3 - 23,7 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)