Imeco FCLS-54104-2-3 Ammonia Evaporator Coil - 24 TR (Low Temperature)

Imeco FCLS-54104-2-3 Ammonia Evaporator Coil - 24 TR (Low Temperature)

Imeco FCL Series Product Freezer Cooler. Model: FCLS-54104-2-3. Serial No: 2289-2-LH2. Coil Construction: Hot Dip. Galv. Steel. Fins Per Inch: 4. Number of Fans: 2. Coil & Drain Connection: Left Hand. Surface (Sq. Ft.): 11.7. Rows Deep: 10. Face Area Sq. Ft: 53.34. Sound Rating DBA: 87.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL12
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: FCLS-254104-2-3
  • Número de serie: 2289-2-LH2
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 24
  • Flujo de aire (CFM): 35,804
  • Velocidad de la cara (FPM): 671
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 11.7
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 87
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • Longitud (Pulgadas): 154
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 73
  • Peso libras): 6,248
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Imeco FCLS-54104-2-3 Ammonia Evaporator Coil - 24 TR (Low Temperature)