- Detalles del producto
Imeco FCLS-54104-2-3 Ammonia Evaporator Coil - 24 TR (Low Temperature)
Imeco FCL Series Product Freezer Cooler. Model: FCLS-54104-2-3. Serial No: 2289-2-LH2. Coil Construction: Hot Dip. Galv. Steel. Fins Per Inch: 4. Number of Fans: 2. Coil & Drain Connection: Left Hand. Surface (Sq. Ft.): 11.7. Rows Deep: 10. Face Area Sq. Ft: 53.34. Sound Rating DBA: 87.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL13
- Fabricante: Imeco
- Modelo: FCLS-54104-2-3
- Número de serie: 2289-2LH-1
Detalles del serpentín del evaporador
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 24
- Flujo de aire (CFM): 35,804
- Velocidad de la cara (FPM): 35,804
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 11.7
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 154
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 73
- Peso libras): 6,650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1989
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!