Serpentín evaporador de amoníaco Imeco FO324-63 - 6,7 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco FO324-63 - 6,7 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco serie FO. Modelo: FO324-63. N.º de serie: 1380-LR-H-1. Refrigerante: R-717 (amoníaco). Aletas por pulgada: 3. CFM: 15000.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF11
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: FO324-63
  • Número de serie: 1380LRH1
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 8,090
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.7
  • Flujo de aire (CFM): 15,000
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.2
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 3 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 1,900
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco FO324-63 - 6,7 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)