- Detalles del producto
Imeco GPX4-40-1040 Ammonia Evaporator Coil - 7.9TR, 4 Fans (Low/Medium Temperature)
Imeco GPX Series Ammonia Evaporator Coil. Model: GPX4-40-1040. Serial No: 30874LH. Fins Per Inch: 4. CFM: 16920. FPM: 600. Sound Level DBA: 73.8. Coil Volume: 2.79. Sq.Ft. Face Area: 28.2. No of Fans: 4.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL14
- Fabricante: Imeco
- Modelo: GPX4-40-1040
- Número de serie: 30874LH
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 9,520
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.9
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,660
- Flujo de aire (CFM): 16,920
- Velocidad de la cara (FPM): 600
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.79
- Tipo de bobina: Recirculated
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 73.8
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 134
- Ancho (pulgadas): 34
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 2,130
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!