Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-1B-3110-4-3 - 10 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-1B-3110-4-3 - 10 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Evaporador enfriador IMECO ICB-1B-3110-4-3. 1 ventilador con motor de 3 hp. Unidades diseñadas para operación con alimentación superior recirculada (amoníaco).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI29
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: ICB-1B-3110-4-3
  • Número de serie: 7746-1 RH4
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 10
  • Flujo de aire (CFM): 20,564
  • Velocidad de la cara (FPM): 661
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 85
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 1
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1): Fan Motor - 3 HP, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 81
  • Peso libras): 3,016
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-1B-3110-4-3 - 10 TR, 1 ventilador (baja temperatura)