Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-4C-606-3-5 - 22,84 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-4C-606-3-5 - 22,84 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de baja temperatura de la serie ICB de Imeco. Modelo: ICB-4C-606-3-5. N.º de serie: 7488-2 LH2. Fecha de fabricación: 12-7-1995. Presión máxima: 250 PSI. Refrigerante: R-717. :
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD17
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: ICB-4C-606-3-5
  • Número de serie: 7488-2 LH2
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 27,412
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 22.84
  • Flujo de aire (CFM): 57,060
  • Velocidad de la cara (FPM): 813
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 90
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors: Hp: 5, Voltage: 460, Ph: 3, Hz: 60, FLA: 6.5.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 252
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-4C-606-3-5 - 22,84 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente