IMECO IDC-1880-4 Condensador Evaporativo (470 Toneladas Nominales, Motor 1-20 HP)

IMECO IDC-1880-4 Condensador Evaporativo (470 Toneladas Nominales, Motor 1-20 HP)

Condensador evaporativo IMECO. Modelo: IDC-1880-4. Año de fabricación: 2001. Número de unidades en el paquete: 2 Toneladas nominales (total): 940 TR*Amoníaco Toneladas (total): 666,5 TR*CFM (total): 159050 CFM Toneladas nominales (por unidad): 470 TR*Amoníaco Toneladas (por unidad): 333,25 TR*CFM (por unidad): 79525 CFMR-717 (amoníaco) o R22 (freón). Anteriormente utilizado con amoníaco. Presión de diseño: 300 PSIG Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 715 GPMF Detalles del ventilador (por unidad): 20 HP 1765 RPM, 24 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico * Toneladas en condiciones estándar: 96,3 °F de condensación, 20 °F de succión y 78 °F de bulbo húmedo 14- 45 * 21 ventanas
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB17
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IDC 1880-4
  • Número de serie: 29156-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 940
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 666.5
  • Paquete CFM (CFM): 159,050
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
  • Unidad CFM (CFM): 79,525
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 173
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 126
  • Peso superior (LBS): 15,000
  • Longitud inferior (pulgadas): 173
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 116
  • Peso inferior (LBS): 4,150
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) PUMP MOTOR. MARATHON ELECTRIC. MODEL NO.: RVC184TTFW4760AA-M. HP: 5/3. RPM: 176O/1470. VOLT: 230/460. HZ: 60/50. (1) FAN MOTOR.
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.70/2/24KW
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 173
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 242
  • Peso libras): 19,150
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: R-717
IMECO IDC-1880-4 Condensador Evaporativo (470 Toneladas Nominales, Motor 1-20 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente