Imeco KH3004-22 Heavy Duty Propeller

Imeco KH3004-22 Heavy Duty Propeller

Imeco/Revcor Heavy Duty Propeller. Model: KH3004-22. Size: 30 inch 22 Pitch.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC106
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: KH3004-22
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 6
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Imeco KH3004-22 Heavy Duty Propeller

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente