Imeco Plate Fin Coil Ammonia Evaporator Coil - 13 TR, 3 Fans (Low Temperature)

Imeco Plate Fin Coil Ammonia Evaporator Coil - 13 TR, 3 Fans (Low Temperature)

Frigid/Imeco Plate Fin Coil. Serial No: 28160-100 LH. Model: Plate Fin Coil. Max Pressure: 250 PSI. Refrigerant: R-717 (Ammonia). Coil Construction: Hot Dip Galvanized Steel. Coil Volume: 5.19 Cu.Ft. Suction Temperature: 49 F. Room Temperature: 38.2 F. CFM: 22973.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL28
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: Plate Fin Coil
  • Número de serie: 28160-200
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 13
  • Flujo de aire (CFM): 22,973
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 5.19
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • # motores: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 150
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Imeco Plate Fin Coil Ammonia Evaporator Coil - 13 TR, 3 Fans (Low Temperature)