Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco SCS264XL-D-LB-HS-EW - 6,6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco SCS264XL-D-LB-HS-EW - 6,6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Imeco serie SCS. Modelo: SCS264XL-D-LB-HS-EW. N.º de serie: 25653-100LH. Refrigerante: R-717 (amoníaco). Presión máxima: 200 PSI. Aletas por pulgada: 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF10
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: SCS264XL-D-LB-HS-E-W
  • Número de serie: 25653-100LH
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.6
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,020
  • Flujo de aire (CFM): 14,010
  • Velocidad de la cara (FPM): 801
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.48
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 80.2
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 208-230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz, 2 Hp.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 51
  • Peso libras): 1,729
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco SCS264XL-D-LB-HS-EW - 6,6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)