Imeco XLP-L-565 Condensador Evaporativo (565 Toneladas Nominales, Motor 1-15 HP)

Imeco XLP-L-565 Condensador Evaporativo (565 Toneladas Nominales, Motor 1-15 HP)

Número de unidades en paquete: 1 Toneladas nominales (total): 565 TR Toneladas de amoníaco (total): 400,7 TR* CFM (total): 95400 CFM R-717 (amoníaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. Presión de diseño: PSIG Requisitos de la bomba (por unidad): ¿Bomba de 5 HP 600 GPM incluida? No, se puede comprar por separado Detalles del ventilador (por unidad): 3 ventiladores, 15 HP y 7,5 HP Dimensiones superiores (por unidad): 17'7 L x 10' W x 6'2 H Peso superior (por unidad): 16,030 LBS Dimensiones inferiores (por unidad): 17'7 de largo x 10' de ancho x 8'4 de alto Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS *Toneladas en condiciones estándar: 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo Se puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC203
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-L-565
  • Número de serie: 5088-1LH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 565
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 400.7
  • Unidad CFM (CFM): 95400
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 211
  • Ancho superior (pulgadas): 120
  • Altura superior (pulgadas): 74
  • Peso superior (LBS): 16030
  • Longitud inferior (pulgadas): 211
  • Ancho inferior (pulgadas): 120
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 5590
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 500
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Imeco XLP-L-565 Condensador Evaporativo (565 Toneladas Nominales, Motor 1-15 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente