Impresora de báscula digital Hobart Toledo

Impresora de báscula digital Hobart Toledo

Impresora a escala digital Hobart Toledo. Modelo: 8806. S/N: 2349105-2UM. Impresora de báscula digital con caja de control de pantalla digital y controles táctiles. La impresora modelo 8806 es una impresora de tickets bidireccional, con un cabezal de impresión matricial de 5 x 7 puntos, diseñada para uso en aplicaciones de pesaje industrial. Requisitos de alimentación: 120 V, 1,0 amperio, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN15a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC127.a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 8806
  • Número de serie: 2349105-2UM
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Impresora de báscula digital Hobart Toledo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente