Impresora de inyección de tinta Domino serie A

Impresora de inyección de tinta Domino serie A

2000 Impresora de inyección de tinta Domino Serie A. Modelo: A200. Número de serie: N2B01467. Suministro de tinta: (2) 1,25 cuartos y (2) 0,87 cuartos. contenedores. Fuente de alimentación: 100-120/200-240 V, 4/2 amperios, 47-63 Hz. Construcción de acero inoxidable 304. Controles de caracteres: repetición automática, inversión/inversión automática, formato de reloj definido por el usuario, numeración secuencial/por lotes, caracteres invertidos y en negrita, ajuste de ancho y alto de caracteres, retraso de impresión, contador de productos, códigos de barras, repetición de mensajes. Opciones de entrada de datos: puerto serie RS232, conector ethernet RJ45. Velocidad: 110-38,4 k baudios. El gran depósito interno y el sello de la boquilla garantizan una limpieza automática del cabezal de impresión. Hasta 4 líneas en una variedad de formatos de impresión. Panel de control con botones táctiles de membrana. Entradas/salidas: (1) ½ pulg. de ancho x 1/8 pulg. de alto (chorro del cabezal de impresión). Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN127)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJJA005.
  • Fabricante: Domino
  • Modelo: A200
  • Número de serie: N2B01467
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Impresora de inyección de tinta Domino serie A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente