Impresora de inyección de tinta dual Videojet

Impresora de inyección de tinta dual Videojet

1999 Impresora de inyección de tinta dual Videojet. Modelo: Excel® 273SE. Esta impresora de inyección de tinta ofrece cabezales de impresión duales omnidireccionales que imprimen tres líneas de código cada uno. Otras características del Excel® 273SE incluyen: una pantalla LCD retroiluminada fácil de leer e impresión de alta resolución en cualquier sustrato. El Excel® 273SE es adecuado para una amplia gama de industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, farmacéutica, piezas de automóviles y productos de acero. Capacidad: 15 gpm. Suministro de aire: 100 psi. SCFM: 2 psi. Volumen de la botella de tinta: 1 cuarto de galón. Alimentación: 100-240 V, 2-1 amperios, 50/60 Hz, monofásica. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (suministro de aire). Salidas: (1) ranura de 3/4 pulg. de ancho (pistola de chorro de tinta). Dimensiones totales: 3 pies. 11 pulgadas de largo x 2 pies. 10 pulgadas de ancho x 6 pies. 4 pulgadas de alto (ACN240).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDST192.4a
  • Fabricante: Videojet
  • Modelo: EXCEL 273SE
  • Número de serie: 993500035WD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Impresora de inyección de tinta dual Videojet
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente