Impulsión del motor

Impulsión del motor

Accionamiento por motor, ORPM 159, eje de 1 pulg., base de acero inoxidable, dimensiones totales 30 pulg. de largo x 13 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM126(2)
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Impulsión del motor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente