Impulsor de acero inoxidable

Impulsor de acero inoxidable

Impulsor de acero inoxidable. Para ejes de 1-1/2 pulg. Chavetero de 3/8 pulg. Hojas: 4 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de largo. Recomendado para aplicaciones de viscosidad baja a media con control de flujo. Diseño clásico de hoja con inclinación de 45°. Produce un equilibrio deseable de flujo y corte. El impulsor elegido en muchas aplicaciones estándar. Dimensiones totales: 24-1/2 pulg. de diámetro. x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GTTT003.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Impulsor de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente