Incinerador Kelley

Incinerador Kelley

Incinerador Kelley. Válvula ASCO: Cat. no. 8030A16. Temporizador de reinicio Allen Bradley: 100/120 V, 6 vatios, 50/60 Hz. Motor Dayton: 1/3 Hp, 3450 Rpm, 115 V, 6,6 A, 60 Hz, 1 Fase. Diámetro interior de la puerta: 4 pies 4 pulgadas. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida de 1 pie 2 pulgadas. con (12) orificios de montaje de 1/2 pulg. 5-3/8 pulgadas adyacentes, 21-1/8 pulgadas opuestas. (2) Puertos de 3 pulg. (1) Tubería de 3/4 pulg. FNPT, aire/agua de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 11 pies 6-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0773A.a
  • Fabricante: Kelley
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 162.75
Detalles adicionales del producto
Incinerador Kelley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente