Incubadora de baño seco Fisher Scientific

Incubadora de baño seco Fisher Scientific

Incubadora de baño seco Fisher Scientific. Número de gato: 11-718. 115 V, 0,8 A, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS29.a
  • Fabricante: Fisher
  • Número de serie: 70300214
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 0.8
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Incubadora de baño seco Fisher Scientific
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente