Incubadora de National Appliance Co.

Incubadora de National Appliance Co.

Incubadora de National Appliance Co. Dimensiones interiores: 12 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Capacidad del sistema: 115/220 V, 4,8/2,5 amperios, 550 vatios. Puerta con cristal transparente protector. Sistema no a prueba de explosiones, sólo productos químicos. Dimensiones del soporte de acero inoxidable: 8-1/4 pulgadas de largo x 6-1/4 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (2) Tubería estándar. Sistema de control: indicador luminoso, control manual de temperatura, encendido/apagado. Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2431.a
  • Fabricante: National Appliance Co.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Sytem non explosion proof, chemicals only.
Incubadora de National Appliance Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente