Indeeco Control Panel (480 Volts, 3 Ph, 287.47 Amps)

Indeeco Control Panel (480 Volts, 3 Ph, 287.47 Amps)

Indeeco Control Panel For Specific Electric Space Heating Equipment. Catalog No: 830U-214346-C1C5FY2. Wiring Diagram: 831-2-5122-029-A-00. Panel Rating: 238 Kw, 480 Volts, 3 Ph, 287.47 Amps.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARC04B
  • Fabricante: Indeeco
  • Modelo: 830U-214346-C1C5FY2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Evaporator Coils
Indeeco Control Panel (480 Volts, 3 Ph, 287.47 Amps)