Indicador de presión diferencial Anderson

Indicador de presión diferencial Anderson

Indicador de presión diferencial Anderson. Modelo: JD-221-B02-19025. Número de serie: 1128819P. Canal: 0-99, Canal 2: 0-99. IB N° 99LP18836P. Fuente de alimentación: 120/240 VAC, 5 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8023.
  • Fabricante: Anderson
  • Modelo: JD-221-B02-19025
  • Número de serie: 1128819P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Indicador de presión diferencial Anderson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente