Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor de amoníaco vertical (45 x 190 pulgadas, 1500 galones)

Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor de amoníaco vertical (45 x 190 pulgadas, 1500 galones)

Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor vertical. Certificado por: Industrial Service & Fabricators, Inc. Máx. Permitir. Presión de trabajo: 250 F a 200 PSI. Temperatura mínima de diseño del metal: -20 F a 250 PSI. Número de serie: 07-7502. Año de construcción: 2007. Dimensiones del recipiente: 45 dia x 190 L. Capacidad estimada (Gal): 1500 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY02
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
  • Número de serie: 07-7501
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 45
  • Longitud del tanque (pulgadas): 189
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,500
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7163
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSIG @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSIG
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 4" and Outlet: 2"
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 205
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor de amoníaco vertical (45 x 190 pulgadas, 1500 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente