Acumulador horizontal de amoníaco para servicios industriales y fabricantes (72 x 144 pulgadas, 3385 galones)

Acumulador horizontal de amoníaco para servicios industriales y fabricantes (72 x 144 pulgadas, 3385 galones)

Acumulador horizontal de amoníaco de Industrial Service & Fabricators. Modelo: HA 72-185. N.° de serie: 97-2441. N.° de la Junta Nacional: 2180. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 200 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 250 °F. Año de construcción: 1997. N.° de plano: 10085-2. Dimensiones del recipiente: 72" de diámetro exterior x 144" de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA25
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
  • Modelo: HA 72-185
  • Número de serie: 97-2441
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 72
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 3,385
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 2180
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 6,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Acumulador horizontal de amoníaco para servicios industriales y fabricantes (72 x 144 pulgadas, 3385 galones)