Industrial Service & Fabricators Inc Horizontal Receiver (48in X 72in. 815 Gallons)

Industrial Service & Fabricators Inc Horizontal Receiver (48in X 72in. 815 Gallons)

Industrial Service & Fabricators Inc Horizontal Refrigeration Receiver. National Board: 3514. Serial No: 00-3809. Year Built: 2000. MAWP: 350 PSIG @ 150 F. MDMT: -20 F @ 350 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIJ04
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
  • Número de serie: 00-3809
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 72
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 815
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3514
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 150 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 3 IN
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de instalación: 2000
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Industrial Service & Fabricators Inc Horizontal Receiver (48in X 72in. 815 Gallons)