Tambor vertical de amoníaco de Industrial Service & Fabricators Inc. (36 x 37 pulgadas, 313 galones)

Tambor vertical de amoníaco de Industrial Service & Fabricators Inc. (36 x 37 pulgadas, 313 galones)

Industrial Service & Fabricators Inc. Tambor vertical de amoníaco. National Board: 2179. Número de serie del fabricante: 97-2440. Año de construcción: 1997. Dimensiones del recipiente: 91 cm de diámetro exterior x 94 cm de largo. Capacidad estimada: 1217 litros.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA12
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
  • Número de serie: 97-2440
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 37
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 313
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 2179
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Gas Outlet: 8 inch.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Tambor vertical de amoníaco de Industrial Service & Fabricators Inc. (36 x 37 pulgadas, 313 galones)