Hamiltons Engineering / GasMaster Inc. Caldera de agua caliente-60 HP

Hamiltons Engineering / GasMaster Inc. Caldera de agua caliente-60 HP

2004 Hamilton Engineering / GasMaster Inc. Caldera de agua caliente - 60 HP. Modelo: HCD2000. S/N: 215.02. Categoría II. Gestión Total del Agua Acero Inoxidable Ultra Alta Eficiencia EVO II. Agua MAWP 160 psi, temperatura máxima del agua 210 °F, superficie de calentamiento 253,13 pies cuadrados. Capacidad de la válvula de alivio 2,530,000 Btu/hr, gas natural. Entrada máxima 2.000.000 Btu/h, salida máxima 1.900.000 Btu/h. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (ACN210).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RTRS001.35
  • Fabricante: Hamilton Engineering Inc.
  • Modelo: HCD2000
  • Número de serie: 215.02
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hamiltons Engineering / GasMaster Inc. Caldera de agua caliente-60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente