Ingersoll Rand D300IN Direct Expansion Compressed Air Dryer (176 CFM)

Ingersoll Rand D300IN Direct Expansion Compressed Air Dryer (176 CFM)

Ingersoll Rand Direct Expansion Compressed Air Dryer. Model: D300IN. Air Flow: 176 CFM. Power Supply: 230v/1Ph/60Hz. Total Amps: 8 Amps. Cooling Fluid Refrigerant: R-407C-32 oz. In.Air Max Temp: 140 F. Max Temperature: 122 F. Refrigerant Design Pressure - Low Side: 203 PSIG, High Side: 320 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI07
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: D300IN
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 230 Volt, 0.8 FLA, 1/3 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Ingersoll Rand D300IN Direct Expansion Compressed Air Dryer (176 CFM)